9517810192500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 19,250

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51781 19.250
Rubix:999220701000200
Produttore:9517810192500
EAN:4031095323961
9517810192500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 19,250

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro19,25 mm
Lunghezza totale134,75 mm
Profondità di lavorazione96,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517810192500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 19,250


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro19,25 mm
Lunghezza totale134,75 mm
Profondità di lavorazione96,25 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5xd
Affilaturaaffilatura a faccette superv-ik-u
Stelocilindrico ø20 mm
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1200 n/mm²; ghisa; bronzo; ottone; leghe alsi
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo20 mm
366,82 IVA esclusa
/ Unità
447,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione