9517700083300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 8,330
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51770 8.330
Rubix:160000000183061
Produttore:9517700083300
EAN:4031095240114


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,33 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517700083300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 8,330
Punte SuperV con refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Tipo: SuperV-VA, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,05 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 8,33 mm |
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin nano |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 8,33x47 |
| Affilatura | super v-va |
| Stelo | 10 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
| 8.330 mm | |
| 89.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione