9717650140000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 14,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 14.000
Rubix:999240628006234
Produttore:9717650140000
EAN:4031095343433


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 367 mm |
| Profondità di lavorazione | 280 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650140000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 14,000
Punta elicoidale Stock SuperV‑T‑Al per fori profondi (20xD) con raffreddamento interno. Superficie blank e tolleranza foro h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 367 mm |
| Profondità di lavorazione | 280 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (lucido) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,05 |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio; leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1094,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 1335,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione