9712900105000-PUNTA MD CORTE 5XD LUCIDE 71290 10,500

Punte elicoidali corte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71290 10.500
Rubix:160000000193628
EAN:4031095003207
9712900105000-PUNTA MD CORTE 5XD LUCIDE 71290 10,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,5 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione87 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9712900105000-PUNTA MD CORTE 5XD LUCIDE 71290 10,500


Punte elicoidali corte, ~5xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,12 g
Diametro del foro10,5 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione87 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentolucido
Rapporto diametro/lunghezza della foratura10,5x87
Affilaturan
Stelo10,5
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Angolo di punta118 °
Diametro stelo10,5 mm
10.500 mm
133.000 mm
Paese d'origineDE
86,42 IVA esclusa
/ Unità
105,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione