Riferimenti
Stock:51746 4.300
Rubix:999250418008570
Produttore:9517460043000
EAN:4031095382814


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 9517460043000-PUNTA MD ALTIN NANO 51746 4,300
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV 51746 con rivestimento AlTiN nano: Ø 4,3 mm, angolo di punta 140° e gambo cilindrico, senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈0,12 (4,3 / 36) |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | affilatura conica 140° |
| Stelo | cilindrico din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai temprati fino a 67 hrc; acciai legati e non legati fino a 1200 n/mm²; ghisa; bronzo; ottone; leghe alsi ad alta lega |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione