004120058-PUNTE RETTIFICATE HSS 2,50 412 2,50

Punte elicoidali cilindriche serie corta in acciaio HSS rettificate lucide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:412 2,50
Rubix:160000000002164
Produttore:004120058
EAN:8014230096513
004120058-PUNTE RETTIFICATE HSS 2,50 412 2,50

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,5 mm
Lunghezza totale57 mm
Profondità di lavorazione30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 004120058-PUNTE RETTIFICATE HSS 2,50 412 2,50


Punte elicoidali cilindriche serie corta in acciaio HSS rettificate lucide

Punti di forza

Punte elicoidali cilindriche serie corta in acciaio HSS rettificate lucide

Applicazioni

Utensili per forare e filettare

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x55x4 mm
Peso1,4 g
Diametro del foro2,5 mm
Lunghezza totale57 mm
Profondità di lavorazione30 mm
Tipo a gambocilindrico
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo2,5 mm
Paese d'origineIT
0,95 IVA esclusa
/ Unità
1,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore