9519980011800-MICROPUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 8XD ALTIN 51998 1,180
Micro-punte di precisione con alimentazione olio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51998 1.180
Rubix:999220701000685
Produttore:9519980011800
EAN:4031095324807


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,18 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 48 mm |
| Profondità di lavorazione | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9519980011800-MICROPUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 8XD ALTIN 51998 1,180
Micro-punte di precisione con alimentazione olio, 8XD, , carburo solido, finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-IK-NX, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,18 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 48 mm |
| Profondità di lavorazione | 13 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 8xd |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | facet point grind (molatura a faccette) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e di bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; materiali fusi; bronzo; ottone; leghe alsi |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 127,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione