PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860863

PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:860863
Rubix:999180200038511
EAN:3660338156809
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860863
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,9 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione87 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860863


PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,9 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione87 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Rivestimentotin
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta130 °
Diametro stelo9,9 mm
5,99 IVA esclusa
/ Unità
7,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore