9717640109000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 10,900
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 10.900
Rubix:999240628006642
Produttore:9717640109000
EAN:4031095345031


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 247 mm |
| Profondità di lavorazione | 163,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640109000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 10,900
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T-Al Ø10,9 mm, lunghezza 15xD e refrigerazione interna. Tolleranza h7, angolo punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 247 mm |
| Profondità di lavorazione | 163,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (superficie lucida) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,055 |
| Affilatura | affilatura a faccia piana |
| Stelo | gambo din 6535-he |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 622,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 759,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione