Riferimenti
Stock:71140 1.780
Rubix:999190200050041
Produttore:9711400017800
EAN:4031095303659


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,78 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400017800-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 1,780
Punta elicoidale Stock NAS 907 in HSS, finitura lucida. Ø 1,78 mm, punta 118° e attacco cilindrico per forature su materiali aeronautici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,78 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | finitura lucida (surface bright) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,068 |
| Affilatura | relieved cone (cono svasato alleggerito) |
| Stelo | cilindrico (straight shank / attacco cilindrico) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (al alloys); piastre laminate/sandwich; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione