Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-14.288A1-WJ30RE
Rubix:999240117031066
Produttore:6968866
EAN:4031132393889

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,288 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 45 mm |
Dettagli del prodotto : 6968866-ARTICOLO DC150-03-14.288A1-WJ30RE
Punte in metallo duro a refrigerazione interna DC150-03-19.050A1-WJ30RE
Trapano solid carbide Walter Titex DC150 Perform WJ30RE, Ø14,288 mm. Rivestimento TiAlN, raffreddamento interno e punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,288 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 45 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn |
| Tolleranza | m7; h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | split point (punta a spacco) |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | iso p, m, k, n, s, h, o |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 194,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 237,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione