9612200090000-PUNTA HSS-CO EXTRA CORTE DIN 1897 TIN 61220 9,000
Punte stub
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:61220 9.000
Rubix:160000000187684
EAN:4031095066790


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 84 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9612200090000-PUNTA HSS-CO EXTRA CORTE DIN 1897 TIN 61220 9,000
Punte stub, ~3xD, DIN 1897, HSS-CO, Finitura superficiale: TiN, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,03 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 9 mm |
| Lunghezza totale | 84 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Rivestimento | tin |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 9 mm |
| 9.000 mm | |
| 84.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione