9517450149000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 14,900
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 14.900
Rubix:999240628006666
Produttore:9517450149000
EAN:4031095356662


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517450149000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 14,900
Punta elicoidale Stock SuperV-X VA (SKU 51745) con raffreddamento interno e rivestimento TiSiN+ per forature fino a 5xD. Diametro nominale 14,9 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili; titanio e leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 446,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 544,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione