9713000055000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 5,500

Punte elicoidali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71300 5.500
Rubix:160000000193644
EAN:4031095123158
9713000055000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 5,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro13,49 mm
Lunghezza totale138 mm
Profondità di lavorazione57 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9713000055000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 5,500


Punte elicoidali, ~ 5xD, DIN 345, HSS, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro del foro13,49 mm
Lunghezza totale138 mm
Profondità di lavorazione57 mm
Tipo a gamboconico
Norma dindin 345
Rivestimentovaporizzata
Refrigerazione internano
Cono Morse1
Materiale del corpohss
Angolo di punta118 °
5.500 mm
138.000 mm
Paese d'origineDE
25,91 IVA esclusa
/ Unità
31,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione