Riferimenti
Walter Titex:A1148-8.8
Rubix:999240117030230
Produttore:5057244
EAN:4031132072364

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 84 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 5057244-ARTICOLO A1148-8.8
Non trattato fino a 1,9 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 84 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 8,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione