Riferimenti
Stock:71141 5.160
Rubix:999190200050180
Produttore:9711410051600
EAN:4031095302263


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410051600-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 5,160
Punta elicoidale lunga Stock NAS 907 in HSS bright, con codolo cilindrico e angolo di punta 118°. Tolleranza Ø h8, senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | hss bright (superficie brillante) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,081 (≈1:12,3) |
| Affilatura | relieved cone |
| Stelo | codolo cilindrico (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 5,16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione