9517200019900-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,990
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51720 1.990
Rubix:999220701000166
Produttore:9517200019900
EAN:4031095327235


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,99 mm |
|---|---|
| Tipo a gambo | cilindrico |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517200019900-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,990
Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,99 mm |
|---|---|
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Affilatura | affilatura a faccetta |
| Stelo | cilindrico (ha) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione