Riferimenti
HPMT:H03 0120 30
Rubix:999180200115287



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 39,3 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0120 30
Punta DR Mini HPMT H03 0120 30 per foratura profonda micro (30xD). Con fori di lubrificazione interna e punta 135°, rivestimento T8090.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 39,3 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punto diviso (split point) |
| Stelo | din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, n, k, s (≤45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 132,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 161,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore