9517180111000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 11,100
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 11.100
Rubix:999230214005810
Produttore:9517180111000
EAN:4031095336190


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 33,3 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180111000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 11,100
Punta elicoidale Stock SuperV-180 Ø 11,100 mm per fori 3xD, con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Punta 180° per fondo foro piatto e bassa formazione di bave.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 33,3 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,33 |
| Affilatura | 180° spitzenanschliff (punte 180°) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | tutti i materiali |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 176,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 215,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione