9517660058000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 5,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51766 5.800
Rubix:999181000026821
Produttore:9517660058000
EAN:4031095293073


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 210 mm |
| Profondità di lavorazione | 170 mm |
Dettagli del prodotto : 9517660058000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 5,800
Punta per fori profondi Stock SuperV-T Ø5,8 mm, 25xD, con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN. Angolo di punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 210 mm |
| Profondità di lavorazione | 170 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | conico (kegelmantelanschliff) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 492,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 601,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione