9519800018000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51980 1.800
Rubix:999240628007772
Produttore:9519800018000
EAN:4031095339870


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 41,4 mm |
Dettagli del prodotto : 9519800018000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,800
Micro punta elicoidale Stock 51980 1,800 con fori di lubrificazione e raffreddamento interno. Rivestimento AlTiN per foratura profonda 20xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 41,4 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; materiali di fusione |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 187,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 229,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione