6618701-ARTICOLO DC150-08-09.922A1-WJ30TA

Punte integrali in metallo duro con refrigerante passante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-08-09.922A1-WJ30TA
Rubix:999240116014832
Produttore:6618701
EAN:4031132370941
6618701-ARTICOLO DC150-08-09.922A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,922 mm
Lunghezza totale139 mm
Profondità di lavorazione80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618701-ARTICOLO DC150-08-09.922A1-WJ30TA


Punte integrali in metallo duro con refrigerante interno DC150-08-14.288A1-WJ30TA
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC150 • Perform • 8xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30TA • Dc=9,922mm

Punti di forza

Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli

Applicazioni

Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,922 mm
Lunghezza totale139 mm
Profondità di lavorazione80 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Refrigerazione internasì
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
€ 174,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 212,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione