PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0350 25(N)
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0350 25
Rubix:999201215005427

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 130 mm |
| Profondità di lavorazione | 25 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0350 25(N)
Punta elicoidale HPMT W05 0350 25 extra-lunga con refrigerante interno (oil feed). Angolo di punta 135° e rivestimento T8090 (TiAlN).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 130 mm |
| Profondità di lavorazione | 25 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 (tialn) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 188,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 230,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore