9717640130000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 13,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 13.000
Rubix:999240628006442
Produttore:9717640130000
EAN:4031095344829


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 297 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717640130000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 13,000
Punta elicoidale Stock SuperV-T-Al con refrigerazione interna e finitura blank. Foratura profonda fino a 15xD, Ø13 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 297 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (non rivestito) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 770,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 939,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione