9517860112000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 11,200
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 11.200
Rubix:999210625022124
Produttore:9517860112000
EAN:4031095308661


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 56 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860112000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 11,200
Punta MD Stock SuperV-X con refrigerazione interna e fori di lubrificazione. Rivestimento TiAlN nano, profondità di lavorazione 5xD per forature precise.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 56 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1:5 |
| Affilatura | cono alleggerito; tagliente principale concavo; geometria di taglio ottimizzata; quattro fasce guida |
| Stelo | ha (stelo diritto/cilindrico) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione; acciai da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione