Riferimenti
Stock:51787 7.540
Rubix:999180200213564
Produttore:9517870075400
EAN:4031095282862


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,54 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 53 mm |
Dettagli del prodotto : 9517870075400-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 7,540
Punta elicoidale Stock SuperV-U per fori profondi 5xD con Ø 7,54 mm e rivestimento TiAlN nano. Standard DIN 6537L, senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,54 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 53 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai, acciai legati/inossidabili, ghisa e leghe di alluminio/metalli non ferrosi; inoltre leghe speciali/superleghe e acciai temprati (da iso-code p/m/k/n/s/h). |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione