9517660048000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 4,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51766 4.800
Rubix:999181000026818
Produttore:9517660048000
EAN:4031095293103


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 143 mm |
Dettagli del prodotto : 9517660048000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 4,800
Punta elicoidale MD Stock SuperV-T Ø4,8 mm con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN. Profondità di lavorazione 25xD per forature profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 143 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e da tempra fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili e ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 457,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 558,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione