9711560047600-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 4,760

Serie di punte elicoidali lunghe

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71156 4.760
Rubix:160000000192502
Produttore:9711560047600
EAN:4031095167985
9711560047600-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 4,760

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,76 mm
Lunghezza totale132 mm
Profondità di lavorazione87 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711560047600-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 4,760


Punte elicoidali lunghe, ~10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V73, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro4,76 mm
Lunghezza totale132 mm
Profondità di lavorazione87 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentomodanatura nitrurata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta130 °
Diametro stelo4,76 mm
4.760 mm
132.000 mm
Paese d'origineDE
28,79 IVA esclusa
/ Unità
35,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione