Riferimenti
Stock:71140 1.990
Rubix:999190200050046
Produttore:9711400019900
EAN:4031095303604


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,99 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400019900-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 1,990
Punta elicoidale HSS Stock per foratura a prolunga NAS 907: codolo cilindrico, affilatura cono svasato, taglio destrorso e angolo di punta 118°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,99 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | bright (superficie brillante / non rivestita) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,0686 |
| Affilatura | cono svasato (relieved cone) |
| Stelo | r cyl (codolo cilindrico) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | lamiere/pezzi in leghe di alluminio; piastre stratificate (sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 1,99 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione