9517180109000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 10,900
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 10.900
Rubix:999230214005808
Produttore:9517180109000
EAN:4031095336213


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 32,7 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180109000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 10,900
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-180 con rivestimento TiAlN nano e fori di lubrificazione interna. Geometria 180° per fondo piatto, profondità 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 32,7 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | 180° spitzenanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; materiali fusi; bronzo; ottone; leghe alsi alto legate. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 176,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 215,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione