7462161-ARTICOLO DC150-05-11.000A0-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-11.000A0-WJ30TA
Rubix:999240117030759
Produttore:7462161
EAN:4031132423128
7462161-ARTICOLO DC150-05-11.000A0-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione56 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7462161-ARTICOLO DC150-05-11.000A0-WJ30TA


Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Trapano a spirale in carburo solido Walter Titex DC150 Perform, 5×Dc senza refrigerazione interna, con punta 140° e rivestimento TiNAl (WJ30TA).

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro11 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione56 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotinal
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,2
Angolo d'elica30 °
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavoraregruppi iso p, m, k, n, s, h, o
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo12 mm
113,40 IVA esclusa
/ Unità
138,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione