Riferimenti
HPMT:H03 0110 5
Rubix:999180200115282



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Profondità di lavorazione | 7,2 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0110 5
Punta elicoidale HPMT H03 0110 5 (5xD) con refrigerazione interna e rivestimento monostrato AlCrN (G6110). Punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Profondità di lavorazione | 7,2 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | monolayer alcrn (g6110) |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta divisa (split point) |
| Stelo | d2-h6 (codolo parallelo) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore