9711450111100-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 11,110

Punte elicoidali extra lunghe, serie 1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71145 11.110
Rubix:160000000191893
EAN:4031095160481
9711450111100-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 11,110

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11,11 mm
Lunghezza totale280 mm
Profondità di lavorazione195 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711450111100-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 11,110


Punte elicoidali extra lunghe, serie 1, .~15xD, DIN 1869, HSS, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V63, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,15 g
Diametro del foro11,11 mm
Lunghezza totale280 mm
Profondità di lavorazione195 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1869
Rivestimentomodanatura nitrurata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo11,11 mm
11.110 mm
280.000 mm
Paese d'origineDE
95,57 IVA esclusa
/ Unità
116,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione