Riferimenti
HPMT:W05 0450 12
Rubix:999180200115812

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0450 12
Punta elicoidale long drill HPMT DR-LX OF W05 0450 12 per profondi fori: oil-feed, punta 135° e elica λ=30° con rivestimento TiALN/T8090.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn t8090 |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Stelo | d2 (h6) = 5 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, n, k, s (≤45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 148,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 181,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore