PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861155

PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - ATTACCO RIDOTTO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:861155
Rubix:170000000538660
EAN:3660338159664
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861155
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro13 mm
Lunghezza totale151 mm
Profondità di lavorazione101 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861155


Da utilizzare con un mandrino con una capacità di 13 mm.
HSS GROUND DRILL - REDUCED SHANK - D.13,0
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro13 mm
Lunghezza totale151 mm
Profondità di lavorazione101 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Angolo d'elica30 °
Materia da lavorareacciaio / ghisa / non ferrosi
Angolo di punta118 °
Diametro stelo10 mm
234,30 IVA esclusa
/ 20 Unità
285,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore