Riferimenti
HPMT:H03 0300 20
Rubix:999180200115393



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 69 mm |
| Profondità di lavorazione | 100 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0300 20
Punta elicoidale HPMT H03 0300 20 (DR MINI) in metallo duro con foro di lubrificazione interna. Angolo punta 135°, profondità 20xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 69 mm |
| Profondità di lavorazione | 100 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | t8090 tip coating |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | materiali p/m/n/k/s (esempi): alluminio (laminato e fuso), leghe rame, ghisa grigia e ghisa duttile, leghe di titanio; acciaio al carbonio, acciaio legato, acciai preinduriti/temprati, acciaio inossidabile e leghe di nichel. |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore