9517180056000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 5,600
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 5.600
Rubix:999230214005735
Produttore:9517180056000
EAN:4031095336947


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517180056000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 5,600
Punta elicoidale Stock SuperV-180 3xD con canali di raffreddamento interna e rivestimento TiAlN nano. Punta 180° per pilotare, forare e anspiegare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | affilatura a 180° |
| Stelo | wn |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghise |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione