9517450036000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 3,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 3.600
Rubix:999240628007802
Produttore:9517450036000
EAN:4031095358178


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450036000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 3,600
Punta elicoidale Stock SuperV-X VA in metallo duro per fori profondi 5xD con refrigerazione interna e rivestimento TiSiN+. Taglio destrorso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 18 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din / ansi |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | forma tagliente principale leggermente concava (hauptschneidenform leicht konkav) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili, acciai resistenti ad acidi e calore, titanio e leghe di titanio, inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 139,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 170,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione