Riferimenti
HPMT:W15 1050
Rubix:999250310004287

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 51 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 1050(N)
PUNTE PIATTE W15 1050
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 51 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn (mg+) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,206 |
| Angolo d'elica | 20 ° |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, k, n |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 117,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 143,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore