9717910052000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 5,200
Punta elicoidale
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71791 5.200
Rubix:999181000027473
Produttore:9717910052000
EAN:4031095296487


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
Dettagli del prodotto : 9717910052000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 5,200
Punti di forza
•L'arista di taglio principale è leggermente concava
Geometria di taglio ottimizzata
Bordi di taglio affilati
Geometria di taglio ottimizzata
Bordi di taglio affilati
Applicazioni
Alluminio e leghe di alluminio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 111,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione