Riferimenti
HPMT:W05 0820 12
Rubix:999180200115861

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0820 12
Punta elicoidale HPMT DR-LX W05 per foratura profonda. Ø8,2 mm, lunghezza 180 mm (12xD) con raffreddamento a olio e punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 tialn |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punto 135° - design punta spaccata |
| Stelo | d2 (h6) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, n, k, s (≤45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 251,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 307,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione