Riferimenti
Stock:71140 2.400
Rubix:999190200050055
Produttore:9711400024000
EAN:4031095303512


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 34 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400024000-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 2,400
Punta elicoidale HSS Stock NAS 907 71140 con gambo cilindrico. Ø 2,4 mm, lunghezza 153 mm e profondità 37 mm, angolo punta 118°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 34 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | poli / bright |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,065 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff / relieved cone |
| Stelo | dritto (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (lamierati); materiali stratificati/sandwich; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 2,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione