6618656-ARTICOLO DC150-08-06.350A1-WJ30TA
Punte integrali in metallo duro con refrigerante passante
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter Titex:DC150-08-06.350A1-WJ30TA
Rubix:999240116014842
Produttore:6618656
EAN:4031132370491

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,35 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 106 mm |
| Profondità di lavorazione | 55 mm |
Dettagli del prodotto : 6618656-ARTICOLO DC150-08-06.350A1-WJ30TA
Punte integrali in metallo duro con refrigerante interno DC150-08-14.288A1-WJ30TA
Punte integrali in metallo duro con refrigerazione interna • Perform • 8xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.25in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,35 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 106 mm |
| Profondità di lavorazione | 55 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,12 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 148,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 181,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione