5200075-ARTICOLO A1154TFT-15.2

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1154TFT-15.2
Rubix:999240117030022
Produttore:5200075
EAN:4031132261447
5200075-ARTICOLO A1154TFT-15.2

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro15,2 mm
Lunghezza totale115 mm
Profondità di lavorazione42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5200075-ARTICOLO A1154TFT-15.2


Punta elicoidale
Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1154TFT • VA Inox • DIN 1897 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • TFT • Dc=15,2mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro15,2 mm
Lunghezza totale115 mm
Profondità di lavorazione42 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Rivestimentotft (tinal)
Tolleranzah8
Angolo d'elica38 °
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;metallo non ferroso;leghe speciali;altri
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta118 °
Diametro stelo15,2 mm
€ 279,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 340,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione