9517840095200-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 9,520
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 9.520
Rubix:999220701000298
Produttore:9517840095200
EAN:4031095322599


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,52 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 28,56 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840095200-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 9,520
Punta elicoidale Stock SuperV-X Ø9,520 in metallo duro con rivestimento TiAlN nano e refrigerazione interna, per foratura profonda 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,52 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 28,56 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd (profondità = 3×ø) |
| Affilatura | molatura conica del mantello; tagliente principale a geometria concava; geometria di taglio ottimizzata; doppia fascia guida |
| Stelo | m7 / r / ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione