Riferimenti
HPMT:W05 1000 20
Rubix:999180200115883

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 260 mm |
| Profondità di lavorazione | 200 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 1000 20
Punta elicoidale HPMT W05 1000 20 Ø10 con profondità 20xØ e lunghezza totale 260 mm. Punta 135° ed elica 30°, con refrigerazione a olio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 260 mm |
| Profondità di lavorazione | 200 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | t8090; hpt; tialn |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20 x ø |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 333,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 407,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore