Riferimenti
HPMT:H03 0260 25
Rubix:999180200115370



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Profondità di lavorazione | 72,8 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0260 25
Punta elicoidale HPMT H03 0260 25 in metallo duro con foro di lubrificazione e affilatura 135°. Dimensioni micro: Ø2,6 mm, L 110 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Profondità di lavorazione | 72,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | g6110 alcrn (monolayer) |
| Tolleranza | normal (○) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | 135° |
| Stelo | codolo din 6535ha; d2 (h6)=3 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai, acciaio inox e superleghe (≤45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 139,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 169,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore