Riferimenti
Walter Titex:A1511-10.4
Rubix:999240117031859
Produttore:5061582
EAN:4031132024523

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 184 mm |
| Profondità di lavorazione | 105 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5061582-ARTICOLO A1511-10.4
ALTIO
Punta elicoidale in HSS, lunga A1511 • DIN 340 • 12xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=10,4mm
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 184 mm |
| Profondità di lavorazione | 105 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Angolo d'elica | 118 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 10,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione