9711450039700-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 3,970
Punte elicoidali extra lunghe, serie 1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71145 3.970
Rubix:160000000191819
EAN:4031095159676


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,97 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 175 mm |
| Profondità di lavorazione | 120 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711450039700-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 3,970
Punte elicoidali extra lunghe, serie 1, .~15xD, DIN 1869, HSS, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V63, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 3,97 mm |
| Lunghezza totale | 175 mm |
| Profondità di lavorazione | 120 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1869 |
| Rivestimento | modanatura nitrurata |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 3,97 mm |
| 3.970 mm | |
| 175.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione