9517840190500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 19,050
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 19.050
Rubix:999220701000399
Produttore:9517840190500
EAN:4031095321585


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 19,05 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 131 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840190500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 19,050
Punta elicoidale Stock SuperV-X 3xD con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Ø19,05 mm, DIN 6537K, 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 19,05 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 131 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | affilatura a mantello conico (kegelmantelanschliff) |
| Stelo | r ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 392,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 479,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione